Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY PHMKP400.3.25,00-S84 PFC-KONDENSATOR 3X165.8UF 400VAC BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3105438
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PHMKP400.3.25,00-S84
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Leistungskondensator
RMS-DC-Wandler
becherelko 400v
Produktdurchmesser: 84.4 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Reihenklemme
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 65 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 165.8 µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: ESTAspring PhMKP Series
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: Drei-Phasen-PFC
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 265 mm
  • Ausgang (kvar): 25kvar bei 50Hz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, ac leistungskondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, VISHAY, PHMKP400.3.25,00-S84, 3105438, 310-5438
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 186,54*
    € 270,87*
    4
    Frei Haus
    ab € 209,81*
    € 281,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,87*
    € 322,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 261,42*
    € 311,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 220,56*
    € 262,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,74*
    € 236,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 186,54*
    € 221,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.