Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 52808-0470 STECKVERBINDER FFC/FPC 4POS 1REIHE 1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3103123
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52808-0470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn-Wismut
  • Rastermaß: 1 mm
  • Produktpalette: Easy-On 52808
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • FFC/FPC-Dicke: 0.3 mm
  • Kontaktanschluss: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktposition: -
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FFC, FPC-Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, MOLEX, 52808-0470, 3103123, 310-3123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,215*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.