Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX1D0840L470 INDUKTIVITÄT 47UH, 0.23OHM, 2.8A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3102963
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D0840L470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 47 µh
RMS-Strom Irms: 2.8 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 47 µH
  • Produktpalette: MPX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 3.5 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.2267 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.65 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPX1D0840L470, 3102963, 310-2963
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    145
    € 14,99*
    ab € 0,836*
    € 1,316*
    € 5,90*
    ab € 0,98*
    € 2,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,176*
    € 1,39944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,046*
    € 1,24474
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,836*
    € 0,99484
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP3232DZER470M51
    ab € 0,523*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.