Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX1D0840L6R8 INDUKTIVITÄT 6.8UH, 0.03OHM, 7.29A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3102958
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D0840L6R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule 6,8µh
RMS-Strom Irms: 7.3 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 6.8 µH
  • Produktpalette: MPX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 9 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 8 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0334 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 8.65 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPX1D0840L6R8, 3102958, 310-2958
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    560
    € 14,99*
    ab € 0,655*
    € 1,306*
    € 5,90*
    ab € 0,98*
    € 2,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,655*
    € 0,77945
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP3232DZER6R8M11
    ab € 0,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.