Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MPX1D0530LR22 INDUKTIVITÄT 0.22UH 3900UOHM, 18.4A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3102866
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPX1D0530LR22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 18.4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 220 nH
  • Produktpalette: MPX Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 2020 [Metrisch 5050]
  • Sättigungsstrom (Isat): 16 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0039 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 5.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPX1D0530LR22, 3102866, 310-2866
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    200
    € 14,99*
    ab € 0,688*
    € 1,108*
    € 5,90*
    ab € 0,82*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,018*
    € 1,21142
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,688*
    € 0,81872
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.