Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C5603FB300 WIDERSTAND, MELF, 560K, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3088110
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5603FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 560 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, melf-widerstand vishay, thin film widerstand, metallschichtwiderstand 0,25w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C5603FB300, 3088110, 308-8110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0238*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0626*
    € 0,07449
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0378*
    € 0,04498
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0307*
    € 0,03653
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0238*
    € 0,02832
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5603
    ab € 0,0075*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0204C-560KFI
    ab € 0,0306*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX560K
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C5603FB300
    ab € 0,021*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.