Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C5602FB300 WIDERSTAND, MELF, 56K, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087992
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C5602FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA 0204
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 56 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C5602FB300, 3087992, 308-7992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,03*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1863*
    € 0,2217
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0805*
    € 0,0958
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0447*
    € 0,05319
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0432*
    € 0,05141
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0392*
    € 0,04665
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0382*
    € 0,04546
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,03*
    € 0,0357
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C5602FB300
    ab € 0,021*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDV5602
    ab € 0,0106*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204BTNX56K
    ab € 0,20*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX56K
    ab € 0,0206*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E5602BB100
    ab € 0,277*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.