Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040C8209FB300 WIDERSTAND, MELF, 82R, 1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087657
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040C8209FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 82 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040C8209FB300, 3087657, 308-7657
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0229*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1965*
    € 0,23384
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0849*
    € 0,10103
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0623*
    € 0,07414
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0471*
    € 0,05605
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0418*
    € 0,04974
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0371*
    € 0,04415
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0324*
    € 0,03856
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0291*
    € 0,03463
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRBTNV0820
    ab € 0,176*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0204FTDX82R
    ab € 0,0201*
    Ähnlich
    Vishay
    MMA02040E8209BB100
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    Yageo
    MMF204FRE82R
    ab € 0,0209*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.