Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C2703FB200 WIDERSTAND, 0207, 270K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087130
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2703FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 1w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C2703FB200, 3087130, 308-7130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0977*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3221*
    € 0,3833
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1467*
    € 0,17457
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1357*
    € 0,16148
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1343*
    € 0,15982
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1263*
    € 0,1503
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1202*
    € 0,14304
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT270K
    ab € 0,0748*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.