Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C6802FB200 WIDERSTAND, MELF, 68K, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3087062
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6802FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 68 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, präzisionswiderstand 1w, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C6802FB200, 3087062, 308-7062
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0697*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3213*
    € 0,38235
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1623*
    € 0,19314
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1178*
    € 0,14018
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0913*
    € 0,10865
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0697*
    € 0,08294
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU6802
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT68K
    ab € 0,573*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT68K
    ab € 0,0549*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X6802GB200
    ab € 0,171*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.