Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1502FB200 WIDERSTAND, MELF, 15K, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086987
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1502FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 15 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1502FB200, 3086987, 308-6987
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0985*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1657*
    € 0,19718
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1377*
    € 0,16386
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1355*
    € 0,16125
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1224*
    € 0,14566
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1196*
    € 0,14232
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1163*
    € 0,1384
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT15K
    ab € 0,545*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE1K5
    ab € 0,0897*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.