Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C6801FB200 WIDERSTAND, MELF, 6K8, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086940
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C6801FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 6.8 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C6801FB200, 3086940, 308-6940
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0509*
    € 0,0818*
    Lager 139
    18028
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0575*
    € 0,2511*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0735*
    € 0,3565*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2511*
    € 0,29881
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1444*
    € 0,17184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1425*
    € 0,16958
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1331*
    € 0,15839
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1143*
    € 0,13602
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1009*
    € 0,12007
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0759*
    € 0,09032
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0575*
    € 0,06843
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU6801
    ab € 0,0304*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU6801
    ab € 0,0159*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT6K8
    ab € 0,577*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT6K8
    ab € 0,0563*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE6K8
    ab € 0,097*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.