Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C2201FB200 WIDERSTAND, MELF, 2K2, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086884
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2201FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C2201FB200, 3086884, 308-6884
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 0,0375*
    € 0,0542*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0611*
    € 0,0985*
    2 Tage
    159
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1077*
    € 0,2176*
    Lager 139
    55291
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0698*
    € 0,2413*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2413*
    € 0,28715
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1525*
    € 0,18148
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1274*
    € 0,15161
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1113*
    € 0,13245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0925*
    € 0,11008
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0905*
    € 0,1077
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0698*
    € 0,08306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2065* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT2K2
    ab € 0,568*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT2K2
    ab € 0,0543*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2201GB200
    ab € 0,171*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE2K2
    ab € 0,0964*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.