Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1201FB200 WIDERSTAND, MELF, 1K2, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086859
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1201FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.2 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1201FB200, 3086859, 308-6859
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,082*
    Lager 139
    1355
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0583*
    € 0,259*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0813*
    € 0,3509*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1468*
    € 0,17469
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1449*
    € 0,17243
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1124*
    € 0,13376
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0971*
    € 0,11555
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0768*
    € 0,09139
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0752*
    € 0,08949
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,295* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1201
    ab € 0,0164*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT1K2
    ab € 0,564*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT1K2
    ab € 0,0551*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X1201GB200
    ab € 0,171*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.