Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C1001FB200 WIDERSTAND, 0207, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086847
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C1001FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/K
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C1001FB200, 3086847, 308-6847
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0609*
    € 0,0805*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0405*
    € 0,0854*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,13*
    € 0,15*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0758*
    € 0,1695*
    Lager 139
    84549
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0598*
    € 0,2666*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2666*
    € 0,31725
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1512*
    € 0,17993
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1484*
    € 0,1766
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1365*
    € 0,16244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1145*
    € 0,13626
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0765*
    € 0,09104
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0598*
    € 0,07116
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,333* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU1001
    ab € 0,0161*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT1K0
    ab € 0,582*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT1K0
    ab € 0,052*
    Ähnlich
    RS Pro
    1690367
    ab € 40,76*
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02070C1001FBP00
    ab € 0,0448*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE1K
    ab € 0,0969*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.