Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C5600FB200 WIDERSTAND, MELF, 560R, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086811
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C5600FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 560 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C5600FB200, 3086811, 308-6811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0695*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2513*
    € 0,29905
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1581*
    € 0,18814
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1315*
    € 0,15649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1026*
    € 0,12209
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1001*
    € 0,11912
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0922*
    € 0,10972
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0864*
    € 0,10282
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0842*
    € 0,1002
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT560R
    ab € 0,582*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT560R
    ab € 0,0543*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.