Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C2700FB200 WIDERSTAND, MELF, 270R, 1%, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086770
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2700FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf-widerstand vishay
melf widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 270 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand 1watt, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C2700FB200, 3086770, 308-6770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0985*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,303*
    € 0,36057
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1802*
    € 0,21444
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1564*
    € 0,18612
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1383*
    € 0,16458
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1236*
    € 0,14708
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1197*
    € 0,14244
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0985*
    € 0,11722
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU2700
    ab € 0,0123*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207BTNT270R
    ab € 0,626*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT270R
    ab € 0,0551*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE2K7
    ab € 0,0967*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.