Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070C2209FB200 WIDERSTAND, MELF, 22R, 1%, 1W, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086641
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070C2209FB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 300 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMB02070C2209FB200, 3086641, 308-6641
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,0872*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,0408*
    € 0,0944*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0612*
    € 0,0992*
    10
    € 5,95*
    ab € 0,0679*
    € 0,1392*
    Lager 139
    960
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0748*
    € 0,2314*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2314*
    € 0,27537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1524*
    € 0,18136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1285*
    € 0,15292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1017*
    € 0,12102
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,101*
    € 0,12019
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0874*
    € 0,10401
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0748*
    € 0,08901
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,157* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU0220
    ab € 0,0291*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFTDU0220
    ab € 0,0157*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0207FTDT22R
    ab € 0,054*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WRM0207C-22RFT2
    ab € 0,0446*
    Ähnlich
    Vishay
    CMB02070X2209GB200
    ab € 0,114*
    Ähnlich
    Yageo
    MMP100FRE22R
    ab € 0,0972*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.