Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMB02070Z0000ZB200 DÜNNSCHICHTWIDERST. MELF, 0R, 400MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086471
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMB02070Z0000ZB200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: MMB 0207
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MELF 0207 [Metrisch 6123]
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 5.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Null-Ohm-Widerstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, MMB02070Z0000ZB200, 3086471, 308-6471
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0607*
    € 0,0994*
    9 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,0738*
    € 0,1102*
    Lager 139
    65445
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0647*
    € 0,346*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1722*
    € 0,20492
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1434*
    € 0,17065
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1096*
    € 0,13042
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0847*
    € 0,10079
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0834*
    € 0,09925
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0812*
    € 0,09663
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,08*
    € 0,0952
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0647*
    € 0,07699
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,73* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRFT-UR0R0
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCFRJT-UR0R0
    ab € 0,0206*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.