Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMA02040E7502BB100 WIDERSTAND, MELF, 75K, 0.1%, 250MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3086392
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMA02040E7502BB100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: MMA Series
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MiniMELF 0204
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Temperaturkoeffizient: ± 15ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 75 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMA02040E7502BB100, 3086392, 308-6392
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,36*
    € 0,38*
    Lager 139
    9213
    1
    € 14,99*
    ab € 0,288*
    € 1,058*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,788*
    € 0,93772
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SMM02040C7502FB300
    ab € 0,0374*
    Ähnlich
    Vishay
    UMA02040G7502CAU00
    ab € 1,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.