Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE EP7-3E6 FERRITE CORE, FULL, EP7-3E6, PAIR


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056739
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     EP7-3E6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 10.7 mm²
  • Kern: -
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 5.8 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 15.5 mm
  • Ferritkerngröße: EP7
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3E6
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, EP7-3E6, 3056739, 305-6739
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,912*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,912* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Paket
    ab 900 Pakete
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Paket
    ab 4500 Pakete
    € 1,161*
    € 1,38159
    pro Paket
    ab 9000 Pakete
    € 1,142*
    € 1,35898
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ferroxcube
    CLI-EP7
    ab € 0,161*
    Zubehör
    Ferroxcube
    CSH-EP7-1S-6P-BZ
    ab € 0,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.