Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE ETD39/20/13-3C90 FERRITE CORE, HALF, ETD39, 3C90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056399
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     ETD39/20/13-3C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Kern: ETD
  • Effektiver Querschnitt Ae: 125 mm²
  • Zur Verwendung mit: -
  • Produktpalette: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 3 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 92.2 mm
  • Ferritkerngröße: ETD39
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3C90
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, ETD39/20/13-3C90, 3056399, 305-6399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,03*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,40*
    € 4,046
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,93*
    € 2,2967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 420 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ferroxcube
    CLI-ETD39
    ab € 0,206*
    Zubehör
    Ferroxcube
    CPH-ETD39-1S-16P-C
    ab € 1,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.