Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE E22/6/16/R-3C90 FERRITE E KERN, E22/6/16/R-3C90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3056041
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     E22/6/16/R-3C90
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 78.5 mm²
  • Kern: Planar E
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: 6.15 µH
  • Effektive magnetische Weglänge: 26.1 mm
  • Ferritkerngröße: E22
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3C90
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, E22/6/16/R-3C90, 3056041, 305-6041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,90*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,284*
    € 1,52796
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,175*
    € 1,39825
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ferroxcube
    CLM-E22/PLT22
    ab € 0,333*
    Zubehör
    Ferroxcube
    PLT22/16/2.5/S-3C90
    ab € 0,417*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.