Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERROXCUBE PLT14/5/1.5/S-3F4 FERRITKERN, E, PLT14, 3F4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3055991
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     PLT14/5/1.5/S-3F4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Effektiver Querschnitt Ae: 14.2 mm²
  • Kern: E
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Induktivitätsfaktor AL: -
  • Effektive magnetische Weglänge: 16.4 mm
  • Ferritkerngröße: PLT14
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kernmaterialgüte: 3F4
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformatoren, Transformatorkerne, Übertrager, Wandler, FERROXCUBE, PLT14/5/1.5/S-3F4, 3055991, 305-5991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 18000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ferroxcube
    PLT14/5/1.5/S-3F3
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.