Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATF22V10C-10SU SPLD, 125MHZ, SOIC-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052677
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATF22V10C-10SU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GALs
Halbleiter
ICs
PALs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 10 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • SPLD: EEPLD
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 10 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SPLDs, MICROCHIP, ATF22V10C-10SU, 3052677, 305-2677
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    31
    € 8,95*
    ab € 1,94*
    € 2,78*
    Lager 139
    338
    1
    € 14,99*
    ab € 2,12*
    € 3,30*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.