Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ8863FLL ETHERNET-SWITCH, 100MBPS, 0 BIS 70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052609
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8863FLL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Switch IC
ethernet switch ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Switch
  • Versorgungsspannung, min.: 3.135 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ8863FLL, 3052609, 305-2609
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 9,53*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,22*
    € 9,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.