Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO 4532-231-LF GDT, 231V, 2KA, 2 ANSCHLÜSSE, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052470
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     4532-231-LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(GDT)
Gasentladungsröhren
Schaltungsschutz
YAGEO
Stoßentladungsstrom: 2 kA
  • Produktpalette: 4532 Series
  • Ansprechstoßspannung: 750 V
  • DC-Zündspannung: 231 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Oberflächenmontage, 2 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4532-231-LF, 3052470, 305-2470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,202*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.