Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 560023-0444 BUCHSENKONTAKT, CRIMPBAR, 0.13MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3051375
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     560023-0444
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Mini50 34791, 34824 von Molex
  • Produktpalette: CTX50 560023
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 560023-0444, 3051375, 305-1375
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    16500
    Frei Haus
    ab € 0,0178*
    € 0,0351*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0204*
    € 0,0501*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 16500 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,033*
    € 0,03927
    pro Stück
    ab 82500 Stück
    € 0,0286*
    € 0,03403
    pro Stück
    ab 165000 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 330000 Stück
    € 0,0209*
    € 0,02487
    pro Stück
    ab 50000000 Stück
    € 0,0178*
    € 0,02118
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 16.500 Stück
    Mindestbestellmenge: 16500 Stück ( entspricht € 579,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.