Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS INA240A4PWR STROMMESSVERSTÄRKER, 400KHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050433
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA240A4PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 5 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • CMRR: 132 dB
  • Eingangsruhestrom: 90 µA
  • Bandbreite: 400 kHz
  • Strommessverstärker: -
  • Verstärkung: 200V/V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 400 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Stromverstärker, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, INA240A4PWR, 3050433, 305-0433
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,63*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,74*
    € 3,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,63*
    € 1,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.