Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM2734XQMK/NOPB DC/DC-WANDLER, BUCK, 1.6MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050414
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2734XQMK/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 20 V
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 1.6 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 800 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: SOT
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.6 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, TEXAS INSTRUMENTS, LM2734XQMK/NOPB, 3050414, 305-0414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.