Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 64320-1318 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 48POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050226
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64320-1318
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
IP-Schutzart: IP6K7, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen CMC CP 64322, 64323 von Molex
  • Produktpalette: CMC 64320
  • Anzahl der Positionen: 48 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: -
  • Nennspannung: 14 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 48 pin buchsengehäuse, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 64320-1318, 3050226, 305-0226
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,72*
    € 18,93*
    € 5,90*
    ab € 9,54*
    € 18,95*
    Lager 139
    321
    € 14,99*
    ab € 9,63*
    € 19,55*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 13,60*
    € 19,56*
    1 Tag
    211
    € 5,95*
    ab € 12,21*
    € 20,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,50*
    € 20,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,63*
    € 15,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,71*
    € 13,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,48*
    € 13,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,24*
    € 13,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.