Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33472-1607 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 16POS, 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050150
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33472-1607
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 16-polig
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
IP-Schutzart: IP6K7, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe MX150 33012, 33001 von Molex
  • Produktpalette: MX150 33472
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 22 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 33472-1607, 3050150, 305-0150
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    nicht lagernd
    500
    Frei Haus
    ab € 3,77*
    € 4,57*
    3
    € 4,00*
    ab € 3,12*
    € 4,95*
    Lager 139
    1372
    1
    € 14,99*
    ab € 1,69*
    € 4,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.