Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 33472-1602 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 16POS, 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050148
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     33472-1602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 16-polig
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
IP-Schutzart: IP6K7, IP6K9K
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihe MX150 33012, 33001 von Molex
  • Produktpalette: MX150 33472
  • Anzahl der Positionen: 16 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 22 A
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 33472-1602, 3050148, 305-0148
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,14*
    € 4,9266
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,59*
    € 3,0821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.