Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 31402-2500 BUCHSENGEHÄUSE, KFZ, 2POS, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050132
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     31402-2500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
molex buchsengehäuse 2p
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse molex
IP-Schutzart: IP67
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe GET 34230 von AMP/Molex
  • Produktpalette: MX64 31402
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 500 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, MOLEX, 31402-2500, 3050132, 305-0132
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,362*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,105*
    € 1,31495
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,891*
    € 1,06029
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.