Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-4020 BUCHSENGEHÄUSE, 2POS, 4.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3050027
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-4020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Zur Verwendung mit: Buchsenkontakte der Produktreihen Mini-Fit 5556 &, Mini-Fit Plus HCS 45750 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5557
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • Rastermaß: 4.2 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-4020, 3050027, 305-0027
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,142*
    1 Tag
    2817
    500
    Frei Haus
    ab € 0,31*
    € 0,38*
    Lager 139
    57144
    1
    € 14,99*
    ab € 0,1004*
    € 0,3873*
    1
    € 5,95*
    ab € 0,2144*
    € 0,4901*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,25*
    € 0,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3873*
    € 0,46089
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3139*
    € 0,37354
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2312*
    € 0,27513
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1864*
    € 0,22182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1503*
    € 0,17886
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1261*
    € 0,15006
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1004*
    € 0,11948
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    46999-0655
    ab € 0,132*
    Zubehör
    Molex
    46999-0656
    ab € 0,131*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.