Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 31067-1071 STECKERGEHÄUSE, 3POS, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049999
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     31067-1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 3 pol
steckergehäuse
Rastermaß: 2.54 mm
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte GET 2-1419158-5 &, 1-1419158-6 von Tyco
  • Produktpalette: H-DAC 64 31067
  • Anzahl der Positionen: 3 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: molex steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 31067-1071, 3049999, 304-9999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    92
    1
    € 14,99*
    ab € 0,365*
    € 1,113*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,54*
    € 1,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,113*
    € 1,32447
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,365*
    € 0,43435
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    31067-1011
    ab € 0,444*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.