Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-00-0067 STIFTKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049922
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-00-0067
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5559, Mini-Fit TPA 30068 &, Mini-Fit BMI 42475 von Molex
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5558
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-00-0067, 3049922, 304-9922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0625*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,0888*
    € 0,10567
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0712*
    € 0,08473
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0657*
    € 0,07818
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    11030044
    ab € 18,96*
    Zubehör
    Molex
    638191000
    ab € 266,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.