Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19003-0068 FLACHSTECKHÜLSE, 26AWG-24AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049776
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19003-0068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Gelb
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Produktpalette: InsulKrimp 19003
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 4.75mm x 0.81mm
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.187 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19003-0068, 3049776, 304-9776
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 4,00*
    ab € 0,33*
    € 0,54*
    Lager 139
    226
    1
    € 14,99*
    ab € 0,178*
    € 0,563*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,563*
    € 0,66997
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,278*
    € 0,33082
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,246*
    € 0,29274
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.