Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90122-0130 STIFTLEISTE, 20POS, 2REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049379
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90122-0130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: C-Grid III 90122
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 90122-0130, 3049379, 304-9379
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 0,87*
    Lager 139
    14
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 3,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,27*
    € 3,8913
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,01*
    € 2,3919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-826634-0
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.