Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 90122-0125 STIFTLEISTE, 10POS, 2 REIHEN, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3049376
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90122-0125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Steckverbinderkragen: Ohne Kragen
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: C-Grid III 90122
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Signal, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Stiftleisten, MOLEX, 90122-0125, 3049376, 304-9376
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    300
    Frei Haus
    ab € 0,83*
    € 1,04*
    Lager 139
    455
    1
    € 14,99*
    ab € 0,781*
    € 2,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,40*
    € 2,856
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,094*
    € 1,30186
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,005*
    € 1,19595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    826634-5
    ab € 0,634*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.