Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1729128 KLEMMBLOCK NIEDER PRINT 2POL 13.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3041440
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1729128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 5.08 mm
  • Produktpalette: MKDSN
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Nennstrom: 13.5 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.5 mm²
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, PHOENIX CONTACT, 1729128, 3041440, 304-1440
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    33 Tage
    nicht lagernd
    260
    € 4,45*
    ab € 0,32635*
    € 0,42635*
    14 Tage
    unbekannt
    260
    € 6,99*
    ab € 0,3699*
    € 0,4799*
    260
    € 4,98*
    ab € 0,37662*
    € 0,48662*
    17 Tage
    nicht lagernd
    250
    € 7,90*
    ab € 0,3851*
    € 0,5051*
    Lager 139
    10754
    1
    € 14,99*
    ab € 0,647*
    € 1,415*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,415*
    € 1,68385
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,236*
    € 1,47084
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,106*
    € 1,31614
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3055 BK001
    € 124,17*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1051993
    € 4,60*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0805412
    € 2,691*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    0804293:0001
    € 2,642*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1205053
    € 7,13*
    Zubehör
    Alpha Wire
    392045 WH005
    € 7,37667*
    Zubehör
    Alpha Wire
    3057 BK001
    € 156,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.