Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS PTS820J25MSMTR LFS TASTER, SPST, 0.05A, 12V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3023219
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS820J25MSMTR LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
mikroschalter 12v
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 3.9mm x 2.9mm
  • Produktpalette: PTS820
  • Schaltleistung: 50mA bei 12V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, PTS820J25MSMTR LFS, 3023219, 302-3219
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20868
    10
    € 14,99*
    ab € 0,532*
    € 1,14*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,39*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,768*
    € 0,91392
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,712*
    € 0,84728
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.