Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C&K COMPONENTS PTS525SM08SMTR2 LFS TASTER, SPST, 0.02A, 15V DC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3023206
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     PTS525SM08SMTR2 LFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
IP-Schutzart: IP40
  • Schalterabmessungen (L x B): 5.2mm x 5.2mm
  • Produktpalette: PTS525 Series
  • Schaltleistung: 20mA bei 15V DC
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, C&K COMPONENTS, PTS525SM08SMTR2 LFS, 3023206, 302-3206
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2945
    10
    € 14,99*
    ab € 0,298*
    € 0,66*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 0,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,66*
    € 0,7854
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.