Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 22-24140 WERKZEUGKOFFER 266.7MM X 241.3MM X 127MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021546
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     22-24140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Produktpalette: Duratool Yellow Weatherproof Cases
  • Gehäusefarbe: Gelb
  • Außenbreite - Zoll: 10.51 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 9.49 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 127 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5 Zoll
  • Koffermaterial: Polymer
  • Außenbreite - metrisch: 267 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe - metrisch: 241 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Aufbewahrung, Boxen, Koffer, Lagerung, Taschen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 22-24140, 3021546, 302-1546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,85*
    € 18,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.