Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 22-24136 WERKZEUGKOFFER 419.1MMX330.2MMX177.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021542
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     22-24136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Produktpalette: Duratool Yellow Weatherproof Cases
  • Gehäusefarbe: Gelb
  • Außenbreite - Zoll: 16.5 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 12.99 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 178 mm
  • Außenhöhe - imperial: 7.01 Zoll
  • Koffermaterial: Polymer
  • Außenbreite - metrisch: 419 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Außentiefe - metrisch: 330 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Aufbewahrung, Boxen, Koffer, Lagerung, Taschen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MULTICOMP PRO, 22-24136, 3021542, 302-1542
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,13*
    € 51,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,80*
    € 42,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,78*
    € 35,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    22-24180
    ab € 8,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.