Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-148059-5 STECKV. DIN 41612 BUCHSE, 96POS, 3REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021096
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-148059-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Kontakte beschichtet mit Zinn-Blei
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,04*
    € 25,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,62*
    € 16,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 03 296 6825
    ab € 1,78*
    Ähnlich
    Harting
    09032966824
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.