Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5535090-5 STECKV. DIN 41612 BUCHSE, 96POS, 3REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021094
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5535090-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09 03 296 6825
    ab € 1,78*
    Ähnlich
    Harting
    09032966824
    ab € 1,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.