Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5535070-4 STECKV. DIN 41612 BUCHSE, 48POS, 3REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021084
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5535070-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
41612
DIN
Leiterplattensteckverbinder
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type 1/2C
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 48 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 2,83*
    € 3,51*
    Lager 139
    452
    1
    € 14,99*
    ab € 1,97*
    € 4,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09232486825
    ab € 2,13*
    Ähnlich
    Amphenol
    86093488314755V1LF
    ab € 1,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.