Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 5650889-5 STIFTLEISTE, DIN 41612, 96POS, 3 REIHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3021081
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5650889-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
te connectivity stiftleiste
stiftleiste
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Eurocard Type R
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Ausführung: Stiftleiste
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 5650889-5, 3021081, 302-1081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 4,21*
    € 5,29*
    Lager 139
    219
    1
    € 14,99*
    ab € 3,72*
    € 8,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,71*
    € 6,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    650889-5
    ab € 4,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.