Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA 74LVCH16244ADGVJ PUFFER/LEITUNGSTREIBER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3020928
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVCH16244ADGVJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Logikbaustein: Puffer/Leitungstreiber, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: 74LVCH16244A
  • Logik-IC-Sockelnummer: 7416244
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 74LVC
  • Bauform - Logikbaustein: TSSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, 74lvc, Halbleiter, ICs, Leitungstreiber, Logik-ICs, Puffer, Transceiver, NEXPERIA, 74LVCH16244ADGVJ, 3020928, 302-0928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,369*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,093*
    € 1,30067
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,86*
    € 1,0234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,679*
    € 0,80801
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.